Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU R-45 Piilotettu sarana H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6

LAMP R-45 Piilotettu sarana H 1 25/32 In

Varastossa
Tuote: AE2AWC Malli: R-45Ristiviite: 4WDY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu sarana
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1 25 / 32 "
Ovilehden leveys47 / 64 "
Oven paksuus53 / 64 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus1 25 / 32 "
Kehyksen lehden leveys47 / 64 "
TarvikkeetMukana
Korkeus1 25 / 32 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus31 / 32 "
Kantavuus44 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvattava
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
LAMPPU R-70 Piilosarana H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7 R-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€49.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP R-45 Piilotettu sarana H 1 25/32 In
€39.65 / yksikkö