Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPUN HG-TA45L momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAT 5ENV0

LAMP HG-TA45L momenttisarana 47/64 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE3QAT Malli: HG-TA45LRistiviite: 5ENV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1 7 / 32 "
Ovilehden leveys1.031 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Kehyksen lehden pituus23 / 32 "
Kehyksen lehden leveys1.031 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus47 / 64 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.087 "
Kantavuus39.8 lb
Materiaali303/430 Ruostumaton teräs ja teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata269 Tutkinnot
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302106060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusKantavuusLiikerataHinta
LAMPUN HG-TA20L momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb279 Tutkinnot€38.38
LAMPUN HG-TA20R momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAP 5FI7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb279 Tutkinnot€38.38
LAMPUN HG-TA30L momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAQ 5FI8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb279 Tutkinnot€39.17
LAMPUN HG-TA30R momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAR 5FI9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb269 Tutkinnot€39.17
LAMPUN HG-TA45R momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb279 Tutkinnot€56.44
LAMPUN HG-TB20L-momenttisarana 47/64 tuuman korkeus | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb360 Tutkinnot€41.29
LAMPUN HG-TB45R vääntömomenttisarana 3/4 tuuman korkeus | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb360 Tutkinnot€63.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-TA45L momenttisarana 47/64 tuuman korkeus
€56.44 / yksikkö