Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO MT8722TN-8X5/32X1 1/4-48T 105-08911 Cutting Tool, High Speed Steel, 8 Inch Cutter Dia, 5/32 Inch Cutter Thick | CR6LYC 60JZ97

KEO MT8722TN-8X5/32X1 1/4-48T 105-08911 Leikkuutyökalu, pikateräs, 8 tuuman leikkurin halkaisija, 5/32 tuuman leikkurin paksuus

Varastossa
Tuote: CR6LYC Model: MT8722TN-8X5/32X1 1/4-48T 105-08911Ristiviite: 60JZ97

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€1,150.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO MT8722TN-8X5/32X1 1/4-48T 105-08911 Leikkuutyökalu, pikateräs, 8 tuuman leikkurin halkaisija, 5/32 tuuman leikkurin paksuus
€1,150.13 / yksikkö