Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0098 GHS räjähtävä pommitarra 4 tuuman x 4 tuuman polypropyleeni 100 | AH6GLP 35ZH74

LABELMASTER GHIS0098 GHS Räjähtävän pommin etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeeni 100

Varastossa
Tuote: AH6GLP Malli: GHIS0098Ristiviite: 35ZH74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS: n räjähtävä pommitarra
Korkeus4"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä100
ShapeDiamond
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0053 GHS räjähtävä pommitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 50 | AH6GJQ 35ZH29 GHIS00534"Paperi4"€16.73
LABELMASTER GHIS0071 GHS räjähtävä pommitarra 2 tuuman x 2 tuuman polypropeeni 50 | AH6GKK 35ZH47 GHIS00712"polypropeeni2"€16.73
LABELMASTER GHIS0080 GHS räjähtävä pommitarra 2 tuuman x 2 tuuman polypropeeni 100 | AH6GKV 35ZH56 GHIS00802"polypropeeni2"€55.26
LABELMASTER GHIS0089 GHS Räjähtävä pommitarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 50 | AH6GLE 35ZH65 GHIS00894"polypropeeni4"€20.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0098 GHS Räjähtävän pommin etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeeni 100
€70.37 / yksikkö