Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0071 GHS räjähtävä pommitarra 2 tuuman x 2 tuuman polypropeeni 50 | AH6GKK 35ZH47

LABELMASTER GHIS0071 GHS Räjähtävän pommin etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50

Varastossa
Tuote: AH6GKK Malli: GHIS0071Ristiviite: 35ZH47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS: n räjähtävä pommitarra
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0053 GHS räjähtävä pommitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 50 | AH6GJQ 35ZH29 GHIS00534"Paperi4"€16.73
LABELMASTER GHIS0080 GHS räjähtävä pommitarra 2 tuuman x 2 tuuman polypropeeni 100 | AH6GKV 35ZH56 GHIS00802"polypropeeni2"€5.62
LABELMASTER GHIS0089 GHS Räjähtävä pommitarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 50 | AH6GLE 35ZH65 GHIS00894"polypropeeni4"€20.16
LABELMASTER GHIS0098 GHS räjähtävä pommitarra 4 tuuman x 4 tuuman polypropyleeni 100 | AH6GLP 35ZH74 GHIS00984"polypropeeni4"€70.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0071 GHS Räjähtävän pommin etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50
€16.71 / yksikkö