LABCONCO 3980200 Turvakotelointiluokka 1 29 x 37 x 24 tuumaa | AJ2KUA 9UCR7

LABCONCO 3980200 Turvakotelointiluokka 1 29 x 37 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KUA Malli: 3980200Ristiviite: 9UCR7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,732.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatettu kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)94.18
Laivan pituus (cm)72.75
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
LABCONCO 3980300 Hepa-suodatinkotelo 36 tuuman leveys | AJ2KHP 8DL30 398030036 "€10,093.20
LABCONCO 3980400 Hepa-suodatinkotelo 48 tuuman leveys | AJ2KHQ 8DL31 398040048 "€11,155.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3980200 Turvakotelointiluokka 1 29 x 37 x 24 tuumaa
€8,732.29 / yksikkö