LABCONCO 3980300 Hepa-suodatinkotelo 36 tuuman leveys | AJ2KHP 8DL30

LABCONCO 3980300 Hepa-suodatinkotelo, leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KHP Malli: 3980300Ristiviite: 8DL30

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,093.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatettu kotelo
Todellinen syvyys29 "
Todellinen korkeus37 "
Todellinen leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.0004
Laivan korkeus (cm)94.18
Laivan pituus (cm)72.75
Laivan leveys (cm)90.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
LABCONCO 3980400 Hepa-suodatinkotelo 48 tuuman leveys | AJ2KHQ 8DL31 398040048 "€11,155.00
LABCONCO 3980200 Turvakotelointiluokka 1 29 x 37 x 24 tuumaa | AJ2KUA 9UCR7 3980200-€8,732.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3980300 Hepa-suodatinkotelo, leveys 36 tuumaa
€10,093.20 / yksikkö