Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0035-PS Ajoneuvon kilpi-happi piktogrammalla | AF3YRU 8FNM7

STRANCO INC DOTP-0035-PS ajoneuvokilpi happi kuvakkeella

Varastossa
Tuote: AF3YRU Malli: DOTP-0035-PSRistiviite: 8FNM7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0035-T10 Ajoneuvon kilpi happi picto - pakkaus 10 | AF3YRV 8FNM8 DOTP-0035-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0035-V10 Ajoneuvon kilpi happi W-piktogrammi - pakkaus 10 | AF4EUC 8U139 DOTP-0035-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0035-PS ajoneuvokilpi happi kuvakkeella
€2.78 / yksikkö