DAYTON 10X670 Keskipakopumpun pää 5 hv ruostumaton teräs | AA2PVP

DAYTON 10X670 keskipakopumppupää 5 Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA2PVP Malli: 10X670

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,731.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumpun pää
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head68 @ 80 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.
Tyhjennystulppa3/8 NPT: ssä
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää104
GPM vettä @ 15 Ft. pää102
GPM vettä @ 20 Ft. pää101
GPM vettä @ 30 Ft. pää96
GPM vettä @ 40 Ft. pää93
GPM vettä @ 5 Ft. pää105
GPM vettä @ 50 Ft. pää88
GPM vettä @ 60 Ft. pää82
GPM vettä @ 70 Ft. pää75
GPM vettä @ 80 Ft. pää68
Korkeus9.2 "
KoteloRuostumaton teräs
HP vaaditaan5
Juoksupyörän materiaali316 SS
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine92 PSI
Pituus12.1 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää135 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine58 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
pistorasia1-1 / 4 "
Ruuvimateriaali304 Ruostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaali316 SS
TyyppiKemiallinen siirto, suora
Kostutetut materiaalitSUS316, hiili, keraaminen, 304 SS, Viton
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0625
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 10X667 keskipakopumppupää 1-1 / 2 hv pronssi | AA2PVL 10X6675637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,376.80
DAYTON 10X668 keskipakopumpun pää 5 hv pronssi | AA2PVM 10X66810568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,608.78
DAYTON 10X669 keskipakopumppupää 1-1 / 2 hv ruostumaton teräs | AA2PVN 10X6695637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,537.40
DAYTON 10X671 keskipakopumpupää 1-1 / 2 hv valurauta | AA2PVQ 10X6715637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40-32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€907.00
DAYTON 10X672 Keskipakopumpun pää 5 hv valurauta | AA2PVR 10X67210568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,000.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10X670 keskipakopumppupää 5 Hp ruostumatonta terästä
€1,731.37 / yksikkö