LABCONCO 3980400 Hepa-suodatinkotelo 48 tuuman leveys | AJ2KHQ 8DL31

LABCONCO 3980400 Hepa-suodatinkotelo, leveys 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KHQ Malli: 3980400Ristiviite: 8DL31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,155.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatettu kotelo
Todellinen syvyys29 "
Todellinen korkeus37 "
Todellinen leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)94.18
Laivan pituus (cm)72.75
Laivan leveys (cm)121.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
LABCONCO 3980300 Hepa-suodatinkotelo 36 tuuman leveys | AJ2KHP 8DL30 398030036 "€10,093.20
LABCONCO 3980200 Turvakotelointiluokka 1 29 x 37 x 24 tuumaa | AJ2KUA 9UCR7 3980200-€8,732.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3980400 Hepa-suodatinkotelo, leveys 48 tuumaa
€11,155.00 / yksikkö