LABCONCO 3819100 Siirrettävät laitteet Pöytä 36 x 48 x 30 | AH8ZBB 39D541

LABCONCO 3819100 Siirrettävä laitepöytä 36 x 48 x 30

Varastossa
Tuote: AH8ZBB Malli: 3819100Ristiviite: 39D541

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,141.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä laitteiden taulukko
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus36 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3819101 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 60 x 30 | AH8ZBC 39D542 381910160 "€3,746.74
LABCONCO 3819102 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 72 x 30 | AH8ZBD 39D543 381910272 "€4,120.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3819100 Siirrettävä laitepöytä 36 x 48 x 30
€3,141.39 / yksikkö