LABCONCO 3819102 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 72 x 30 | AH8ZBD 39D543

LABCONCO 3819102 Siirrettävä laitepöytä 36 x 72 x 30

Tuote: AH8ZBD Malli: 3819102Ristiviite: 39D543
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,120.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä laitteiden taulukko
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus36 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)182.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3819100 Siirrettävät laitteet Pöytä 36 x 48 x 30 | AH8ZBB 39D541 381910048 "€3,141.39
LABCONCO 3819101 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 60 x 30 | AH8ZBC 39D542 381910160 "€3,746.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3819102 Siirrettävä laitepöytä 36 x 72 x 30
€4,120.23 / yksikkö