Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY69 Rasvapistoolin vipuletku 6000 Psi | AD6WDP

WESTWARD 4BY69 Rasvapistoolin vivun letku 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AD6WDP Malli: 4BY69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos31
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus15.5 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusHinta
WESTWARD 15F197 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€63.46
WESTWARD 15F198 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€56.39
WESTWARD 15F199 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€71.45
WESTWARD 1ZTC4 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€68.59
WESTWARD 4BY70 ​​Rasvapistoolin vipuputki 6000 Psi | AD6WDQ 4 BY706000 psi15.5 "€35.06
WESTWARD 4BY71 Rasvapistoolin vipuputki 10000 Psi | AD6WDR 4 BY7110,000 psi14.625 "€56.39
WESTWARD 4BY72 Rasvapistoolin vipuletku 10000 Psi | AD6WDT 4 BY7210,000 psi14.625 "€49.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY69 Rasvapistoolin vivun letku 6000 Psi
€49.44 / yksikkö