LABCONCO 3819101 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 60 x 30 | AH8ZBC 39D542

LABCONCO 3819101 Siirrettävä laitepöytä 36 x 60 x 30

Varastossa
Tuote: AH8ZBC Malli: 3819101Ristiviite: 39D542

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,746.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä laitteiden taulukko
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus36 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3819100 Siirrettävät laitteet Pöytä 36 x 48 x 30 | AH8ZBB 39D541 381910048 "€3,141.39
LABCONCO 3819102 siirrettävien laitteiden taulukko 36 x 72 x 30 | AH8ZBD 39D543 381910272 "€4,120.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3819101 Siirrettävä laitepöytä 36 x 60 x 30
€3,746.74 / yksikkö