Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 8P778 Pullon kapea suu 1000 Ml Hdpe - 6 kpl pakkaus | AF4BPD

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 pullo kapea suu 1000 ml HDpe - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4BPD Malli: 8P778

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000 ml / 32 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2 9 / 10 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus6.5 "
suuKapea
Ruuvin suljinkokoR28
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 8TLK1 Pullot polyeteeniä - pakkaus 12 | AF4DYF 8 TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmLeveäR4512€55.05
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 9F493 Pullo, leveä suu 250 Ml Hdpe - 12 kpl pakkaus | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmLeveäR5512€86.27
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9W698 Pullo 500 Ml Hdpe - Pakkaus 12 | AF6BPJ 9W698500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6.5 "KapeaR2812€98.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 pullo kapea suu 1000 ml HDpe - 6 kpl pakkaus
€87.19 /pakkaus