Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24520.008.0025 Machine Screw Pan 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9LHT 2DV49

APPROVED VENDOR U24520.008.0025 Koneen ruuvipanta 2-56 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LHT Malli: U24520.008.0025Ristiviite: 2DV49
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
€1.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.167 "
Pään korkeus0.053 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.008.0025 Koneen ruuvipanta 2-56 X 1/4 L, 100PK
€1.01 /pakkaus