Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 9F493 Pullo, leveä suu 250 Ml Hdpe - 12 kpl pakkaus | AF4PYE

LAB SAFETY SUPPLY 9F493 Pullo Leveäsuu 250 Ml HDpe - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PYE Malli: 9F493

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko250 ml / 8 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija60mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus145mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoR55
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 8P778 Pullon kapea suu 1000 Ml Hdpe - 6 kpl pakkaus | AF4BPD 8P7781,000 ml / 32 oz.2 9 / 10 "6.5 "KapeaR286€87.19
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 8TLK1 Pullot polyeteeniä - pakkaus 12 | AF4DYF 8 TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmLeveäR4512€55.05
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9W698 Pullo 500 Ml Hdpe - Pakkaus 12 | AF6BPJ 9W698500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6.5 "KapeaR2812€98.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9F493 Pullo Leveäsuu 250 Ml HDpe - 12 kpl pakkaus
€86.27 /pakkaus