Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9W698 Pullo 500 Ml Hdpe - Pakkaus 12 | AF6BPJ

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Pullo 500 Ml Hdpe - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BPJ Malli: 9W698
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
€98.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko500 ml / 16 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2 9 / 10 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus6.5 "
suuKapea
Ruuvin suljinkokoR28
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 8P778 Pullon kapea suu 1000 Ml Hdpe - 6 kpl pakkaus | AF4BPD 8P7781,000 ml / 32 oz.2 9 / 10 "6.5 "KapeaR286€87.19
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 8TLK1 Pullot polyeteeniä - pakkaus 12 | AF4DYF 8 TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmLeveäR4512€55.05
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 9F493 Pullo, leveä suu 250 Ml Hdpe - 12 kpl pakkaus | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmLeveäR5512€86.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Pullo 500 Ml Hdpe - 12 kappaleen pakkaus
€98.57 /pakkaus