TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 6ATM0 Turvakabinetti Scba H 35-1 / 2 W 35-1 / 2 | AE7VVA

LAB SAFETY SUPPLY 6ATM0 turvakaappi Scba H 35-1/2 W 35-1/2

Varastossa
Tuote: AE7VVA Malli: 6ATM0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,442.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
VäriKeltainen
Mitat35-1 / 2 "K x 35-1 / 2" L
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
LAB-TURVALLISUUS 6ATL8 Turvakaappi Escape H 27-1/2 W 11-3/4 | AE7VUY 6ATL827-1 / 2 "K x 11-3 / 4" L€577.47
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 6ATL9 Turvakabinetti Scba H 27-1 / 2 W 21-1 / 2 | AE7VUZ 6ATL927-1 / 2 "K x 21-1 / 2" L€950.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6ATM0 turvakaappi Scba H 35-1/2 W 35-1/2
€1,442.81 / yksikkö