LAB-TURVALLISUUS 6ATL8 Turvakaappi Escape H 27-1/2 W 11-3/4 | AE7VUY

LAB SAFETY SUPPLY 6ATL8 Turvakaappi Escape K 27-1/2 L 11-3/4

Varastossa
Tuote: AE7VUY Malli: 6ATL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
VäriKeltainen
Mitat27-1 / 2 "K x 11-3 / 4" L
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 6ATL9 Turvakabinetti Scba H 27-1 / 2 W 21-1 / 2 | AE7VUZ 6ATL927-1 / 2 "K x 21-1 / 2" L€870.33
TYÖTURVALLISUUSTARVIKKEET 6ATM0 Turvakabinetti Scba H 35-1 / 2 W 35-1 / 2 | AE7VVA 6 ATM035-1 / 2 "K x 35-1 / 2" L€1,218.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6ATL8 Turvakaappi Escape K 27-1/2 L 11-3/4
€534.16 / yksikkö