Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 32V113 Ultraäänipuhdistin, tehokas, 750ml Ss | AC6BZA

LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Ultrasonic Cleaner High Power 750ml Ss

Varastossa
Tuote: AC6BZA Malli: 32V113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöKyllä
Kokonaissyvyys5.43 "
Kokonaiskorkeus5.43 "
kokonaisleveys6.66 "
säiliön tilavuus0.2 gal. / 750 ml
Säiliön syvyys1.89 "
Tank korkeus1.89 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs SUS304
Säiliön leveys4.85 "
AjastinKyllä
Ajastinalue180 s, 280 s, 380 s, 480 s, 90 s
TyyppiKorkeajännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen ajastinohjausjärjestelmä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueTyyppiHinta
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 32V114 Ultraäänipuhdistin 610ml | AC6BZB 32V114Ei5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Pieni€72.46
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 32V115 Ultraäänipuhdistusaine 400ml | AC6BZC 32V115Ei4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Pieni€63.54
LAB TURVALLISUUS 32V120 Ultraäänipuhdistin 12000ml | AC6BZG 32V120Kyllä12.4 "12.4 "12.8 "5.9 "1-99 min.Suuri€1,200.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Ultrasonic Cleaner High Power 750ml Ss
€116.43 / yksikkö