LAB TURVALLISUUS 32V120 Ultraäänipuhdistin 12000ml | AC6BZG

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultrasonic Cleaner 12000ml

Varastossa
Tuote: AC6BZG Malli: 32V120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,200.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöKyllä
Maks. Lämpötila80 astetta C
Kokonaissyvyys12.4 "
Kokonaiskorkeus12.4 "
kokonaisleveys12.8 "
säiliön tilavuus3.12 gal. / 12000 ml
Säiliön syvyys5.9 "
Tank korkeus5.9 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs SUS304
Säiliön leveys12.8 "
AjastinKyllä
Ajastinalue1-99 min.
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämmitystoiminnolla, pienitehoisella integroidulla piirisuunnittelulla, digitaalinen ajastimen ohjausjärjestelmä, suuren kapasiteetin säiliö, joka on kätevä kotitalouksien ja ammattilaisten puhdistukseen, ei haitallisia kemikaaleja, ei vaurioita esineitä, kosteutta kestävä piirilevyn prosessointisuunnittelu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueTyyppiHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 32V113 Ultraäänipuhdistin, tehokas, 750ml Ss | AC6BZA 32V113Kyllä5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 s, 280 s, 380 s, 480 s, 90 sKorkeajännite€116.43
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 32V114 Ultraäänipuhdistin 610ml | AC6BZB 32V114Ei5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Pieni€72.46
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 32V115 Ultraäänipuhdistusaine 400ml | AC6BZC 32V115Ei4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Pieni€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultrasonic Cleaner 12000ml
€1,200.47 / yksikkö