Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 32V114 Ultraäänipuhdistin 610ml | AC6BZB

LAB SAFETY SUPPLY 32V114 Ultrasonic Cleaner 610ml

Varastossa
Tuote: AC6BZB Malli: 32V114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöEi
Kokonaissyvyys5.24 "
Kokonaiskorkeus5.24 "
kokonaisleveys5.71 "
säiliön tilavuus0.16 gal. / 610 ml
Säiliön syvyys1.97 "
Tank korkeus1.97 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs SUS304
Säiliön leveys3.54 "
AjastinKyllä
Ajastinalue3 min.
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3 minuutin automaattinen sammutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueTyyppiHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 32V113 Ultraäänipuhdistin, tehokas, 750ml Ss | AC6BZA 32V113Kyllä5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 s, 280 s, 380 s, 480 s, 90 sKorkeajännite€116.43
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 32V115 Ultraäänipuhdistusaine 400ml | AC6BZC 32V115Ei4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Pieni€63.54
LAB TURVALLISUUS 32V120 Ultraäänipuhdistin 12000ml | AC6BZG 32V120Kyllä12.4 "12.4 "12.8 "5.9 "1-99 min.Suuri€1,200.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V114 Ultrasonic Cleaner 610ml
€72.46 / yksikkö