KURIYAMA K4350-16X200 letkut joustava Eva ulkohalkaisija 1.31 tuumaa 200 jalkaa | AD7GQL 4EGU3

KURIYAMA K4350-16X200 Letku joustava Eva ulkohalkaisija 1.31 tuumaa 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GQL Malli: K4350-16X200Ristiviite: 4EGU3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde8"
VäriLäpikuultava
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1"
Pituus200ft.
MateriaaliEVA
Max. Paine150 @ 70 astetta F
Dia ulkopuolella.1.31 "
Temp. alue-30 - 150F
Vetolujuus150 PSI
TyyppiJoustava, vahvistettu
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.1375
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaivuta sädeSisällä Dia.Seinämän paksuusPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
KURIYAMA K4350-06X300 Letkut Joustava Eva-ulkohalkaisija 0.594 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Joustava, vahvistettu3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 astetta F0.594 "-30F - 150 astetta F€672.28
KURIYAMA K4350-08X300 Letkut Joustava Eva-ulkohalkaisija 0.719 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Joustava, vahvistettu4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 astetta F0.719 "-30F - 150 astetta F€880.04
KURIYAMA K4350-12X300 letkut joustava Eva-ulkohalkaisija 0.97 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Joustava, vahvistettu6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 astetta F0.97 "-30 - 150F€1,476.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K4350-16X200 Letku joustava Eva ulkohalkaisija 1.31 tuumaa 200 jalkaa
€1,547.11 / yksikkö