KURIYAMA K4350-06X300 Letkut Joustava Eva-ulkohalkaisija 0.594 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQH 4EGT9

KURIYAMA K4350-06X300 Letku joustava Eva ulkohalkaisija 0.594 tuumaa 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GQH Malli: K4350-06X300Ristiviite: 4EGT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde3"
VäriLäpikuultava
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus300ft.
MateriaaliEVA
Max. Paine300 @ 70 astetta F
Dia ulkopuolella.0.594 "
Temp. alue-30F - 150 astetta F
Vetolujuus300 PSI
TyyppiJoustava, vahvistettu
Seinämän paksuus1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1025
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaivuta sädeSisällä Dia.Seinämän paksuusPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
KURIYAMA K4350-08X300 Letkut Joustava Eva-ulkohalkaisija 0.719 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Joustava, vahvistettu4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 astetta F0.719 "-30F - 150 astetta F€880.04
KURIYAMA K4350-12X300 letkut joustava Eva-ulkohalkaisija 0.97 tuumaa 300 jalkaa | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Joustava, vahvistettu6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 astetta F0.97 "-30 - 150F€1,476.31
KURIYAMA K4350-16X200 letkut joustava Eva ulkohalkaisija 1.31 tuumaa 200 jalkaa | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Joustava, vahvistettu8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 astetta F1.31 "-30 - 150F€1,547.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K4350-06X300 Letku joustava Eva ulkohalkaisija 0.594 tuumaa 300 jalkaa
€672.28 / yksikkö