Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-151 Clevis-nastainen teräksinen sinkki 1.500 x 4 In | AB3ZQG 1WFK3

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-151 Clevis Pin Standard terässinkki 1.500 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQG Malli: WWG-CLPZ-151Ristiviite: 1WFK3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.1.5 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-151 Clevis Pin Standard terässinkki 1.500 x 4 tuumaa
€49.07 / yksikkö