REMCO Halkaisija 0.9 tuumaa. Putkiharjat, Medium


Suodattaa
Haponkestävä: Kyllä , Harjasmateriaali: Polyesteri , Harjan pituus: 5" , Harjan leveys: 3 / 4 " , Värikoodijärjestelmä: Kyllä , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Täyttötyyppi: Jäykkä polyesteri , Kahvan pituus: 14 " , Kahvan materiaali: Polypropeeni, ruostumaton teräs , Kokonaispituus: 19.625 " , trimmauspituus: 3 / 4 "
TyyliMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta (ei alv)
A
53767
--€13.65
Tarjouspyyntö
A
53769
--€13.65
Tarjouspyyntö
A
53761
--€13.65
Tarjouspyyntö
A
53768
--€13.65
Tarjouspyyntö
B
53763
sininensininen€14.20
C
53762
VihreäVihreä€14.20
D
53764
punainenpunainen€14.20
E
53765
ValkoinenValkoinen€14.20
F
53766
KeltainenKeltainen€14.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?