Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZEN Malli: GPL 227Ristiviite: 35RV25
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
€768.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 227
Min. Käyttölämpötila86 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL-227 -rasvapurkkia käytetään yleiskäyttöön tarkoitettujen tiivisteiden, venttiilien, laakereiden ja O-renkaiden voiteluun autoteollisuudessa
    • Sisältää PTFE-sakeuttimia ja natriumnitriittilisäaineita ruosteen, kulumisen ja korroosion estämiseksi
    • NLGI Grade 2 -kovuusaste soveltuu hyvin korkean lämpötilan ja nopeuden sovelluksiin
    • Mahdollistaa pitkät voiteluvälit ja pidentää laitteiden käyttöikää
    • Tarjoaa perusöljyn viskositeetin 42 cSt @ 100 celsiusastetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.ruisku€48.34
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Putki€137.03
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Putki€419.40
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvaastia, 20kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgsanko€28,147.98
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgKasetti€1,112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg
€768.42 / yksikkö