Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZEK Malli: GPL 227Ristiviite: 35RV22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 227
Min. Käyttölämpötila86 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 227 kosteutta kestävä laakerirasviruisku on suunniteltu syövyttäviin ja ankariin ympäristöihin
    • Käytetään telojen, tiivisteiden, vaihdelaatikoiden, varusteiden, saranoiden, venttiilien ja O-renkaiden voiteluun auto- ja valmistussovelluksiin
    • Sisältää fluorattua synteettistä peruskaavaa PTFE-rasvan sakeuttimella, 50 kg: n kantokyky ja korkean lämpötilan kestävyys
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita ruosteenestoon ympäristön lämpötilassa
    • Myrkyttömät, kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet lisäävät yhteensopivuutta metallien, muovien, elastomeerien ja keramiikan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Putki€148.18
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Putki€419.40
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvaastia, 20kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgKasetti€1,112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe
€53.25 / yksikkö