Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZER 35RV28

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg, valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZER Malli: GPL 227Ristiviite: 35RV28
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
€1,112.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 227
Min. Käyttölämpötila86 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Monikäyttörasva, jota käytetään laajalti laakereita ja venttiilejä sisältävissä sovelluksissa; yhteensopiva teknisten muovien ja kaikkien elastomeeristen tiivistemateriaalien kanssa
    • Ei myrkyllinen, ei sisällä klooripitoisuutta tai vaarallisia VOC-aineita
    • Sisältää hajuton ja silikoniton formulaatio ja soveltuu erittäin syövyttäviin ympäristöihin, mukaan lukien autoteollisuuden ja suljetut pumppulaakerit
    • Poikkeuksellinen suorituskyky, vakaus ja luotettavuus korkeissa lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.ruisku€53.25
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Putki€148.18
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Putki€419.40
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvaastia, 20kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgsanko€31,278.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8 kg, valkoinen, Ptfe
€1,112.09 / yksikkö