Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEM 35RV24

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZEM Malli: GPL 227Ristiviite: 35RV24

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€419.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 227
Min. Käyttölämpötila86 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä ja äärimmäisissä paineissa, joissa käsitellään erittäin korkeita käyttölämpötiloja
    • Koostuu voiteluaineen natriumnitriitti-lisäaineesta ruosteenestoon ympäristön lämpötilassa
    • Voitelu pitkiä aikoja pidentää laitteen käyttöikää
    • NLGI Grade 2 -kovuus tekee siitä sopivan korkeissa lämpötiloissa ja nopeissa sovelluksissa, kuten aallotin- ja paperikoneen laakereissa, suurnopeusmoottoreissa, venttiilien voiteluissa, tyhjiösumutuskoneissa ja O-renkaiden tiivisteissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.ruisku€53.25
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Putki€148.18
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 227 Korroosionestorasvaastia, 20kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg, valkoinen, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgKasetti€1,112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 227 korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen, Ptfe
€419.40 / yksikkö