Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki | AH4ZDP 35RV03

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki

Varastossa
Tuote: AH4ZDP Malli: GPL 224Ristiviite: 35RV03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila339 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 224
Min. Käyttölämpötila123 astetta F
Tietty painovoima1.75 ja 1.93
Viskositeetti @ 100C8.4 cSt
Viskositeetti @ 40C60 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 224 -rasvaputki, joka soveltuu käytettäväksi syövyttävissä olosuhteissa ja voitelurullat, tiivisteet, vaihdelaatikot, varusteet, saranat, venttiilit, O-renkaat ja laakerit
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti turvallisuuden vuoksi ympäristöissä, joissa on haihtuvia kaasuja ja vaarallisia kemikaaleja
    • Natriumnitriittilisäaineet suojaavat työkappaleita korroosiolta ja ankarilta ulkoisilta ympäristöiltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-sakeutusaine | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.ruisku€41.69
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Putki€364.13
KRYTOX GPL 224 Korroosionestorasvapurkki, 60 cSt, valkoinen | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgPurkki€520.84
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapatruuna, valkoinen | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgKasetti€895.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki
€118.39 / yksikkö