Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapatruuna, valkoinen | AH4ZDU 35RV07

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapatruuna, valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4ZDU Malli: GPL 224Ristiviite: 35RV07
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
€895.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila339 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 224
Min. Käyttölämpötila123 astetta F
Tietty painovoima1.75 ja 1.93
Viskositeetti @ 100C8.4 cSt
Viskositeetti @ 40C60 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 224 -rasvapatruuna, joka on tarkoitettu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä laakereiden, O-renkaiden, tiivisteiden ja liittimien sujuvaa toimintaa varten teollisuuslaitoksissa
    • PTFE-sakeutettu rasva (polytetrafluorietyleeni) tarjoaa 30 lb: n kuormituskapasiteetin käytettäväksi jopa 339 F
    • Tarjoaa erinomaisen lämpö- ja hapettumisvakauden suojana äärimmäisiltä paineilta, mikä vähentää komponenttien kulumista jatkuvassa käytössä
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita ruosteenestoon ympäristön lämpötilassa
    • Myrkyttömät, kemiallisesti inertit ja syttymättömät ominaisuudet lisäävät yhteensopivuutta metallien, muovien, elastomeerien ja keramiikan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-sakeutusaine | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.ruisku€41.69
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Putki€118.39
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Putki€364.13
KRYTOX GPL 224 Korroosionestorasvapurkki, 60 cSt, valkoinen | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgPurkki€520.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapatruuna, valkoinen
€895.26 / yksikkö