Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 224 Korroosionestorasvapurkki, 60 cSt, valkoinen | AH4ZDR 35RV05

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapurkki, 60 cSt, valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4ZDR Malli: GPL 224Ristiviite: 35RV05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 68 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila339 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 224
Min. Käyttölämpötila123 astetta F
Tietty painovoima1.75 ja 1.93
Viskositeetti @ 100C8.4 cSt
Viskositeetti @ 40C60 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 224 -purkkipurkkia käytetään laakereiden, O-renkaiden, liittimien, saranoiden ja vaihteistojen voiteluun auto- ja valmistussovelluksissa
    • Natriumnitriittilisäaine parantaa korroosiota ja kulumista estäviä ominaisuuksia, sopii korkeissa lämpötiloissa ja vaarallisissa olosuhteissa
    • Palamaton luonne mahdollistaa erinomaisen suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa ja paineissa; turvallinen hapenvalmistusteollisuudelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaruisku, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-sakeutusaine | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.ruisku€41.69
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Putki€118.39
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvaputki, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Putki€364.13
KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapatruuna, valkoinen | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgKasetti€895.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 224 korroosionestorasvapurkki, 60 cSt, valkoinen
€520.84 / yksikkö