Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 oz. | CE7NXG 35RT98

KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NXG Malli: GPL 107Ristiviite: 35RT98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
Säiliön koko1 Oz.
container TyyppiTippapullo
Maks. Käyttölämpötila-20 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 107
Min. Käyttölämpötila550 astetta F
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 107 fluorattu synteettinen öljy, joka soveltuu autokäyttöön; erityisesti NVH-poistopalveluihin
    • Tarjoaa lämpö- ja hapenkestävyyden sekä matalan pintajännityksen
    • Ei reagoi voimakkaiden kemikaalien, happojen, kosteuden tai höyryn kanssa
    • PFPE-perusöljy kestää -30 - 288 asteen lämpötiloja
    • NSF H1 -sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgsanko€785.15
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 4 unssia. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Tippapullo€226.59
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 2 unssia. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 oz.Tippapullo€151.95
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineruisku, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.ruisku€62.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 unssia.
€84.59 / yksikkö