KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 2 unssia. | CE7NXF 35RU01

KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 2 unssia.

Tuote: CE7NXF Malli: GPL 107Ristiviite: 35RU01
€134.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiTippapullo
Maks. Käyttölämpötila-20 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 107
Min. Käyttölämpötila550 astetta F
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 107 yleiskäyttöinen väritön, fluorattu synteettinen öljy, joka on ihanteellinen poistamaan helinät ja vinkuvat autohuollossa
    • Tarjoaa maksimiviskositeetin 450 cSt 40 asteessa
    • Säilyttää voitelukykynsä jopa äärimmäisessä kuumuudessa, kuormituksessa ja altistuessaan koville kemikaaleille
    • Ei reagoi muoveihin ja elastomeereihin
    • NSF H1 hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgsanko€752.04
Tarjouspyyntö
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 4 unssia. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Tippapullo€203.91
Tarjouspyyntö
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Tippapullo€77.86
Tarjouspyyntö
KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineruisku, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.ruisku€56.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 107 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 2 unssia.
€134.61 / yksikkö