Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER BS2-55-2-tynnyrimittari, 2 ydinvoima, 55 gallonan kapasiteetti, kelluva ruostumaton teräs | AJ8FHT

KRUEGER BS2-55-2 tynnyrin tasomittari, 2" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa, ruostumaton teräs kelluke

Varastossa
Tuote: AJ8FHT Malli: BS2-55-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Koko55 Gallon
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPT-uros
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTiivistemateriaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliMateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER B-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75-tynnyrimittari, .75 "NPT, kapasiteetti 55 gallonaa | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 tynnyrimittari, .75 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti, Peek-muovi | AF3UFV 8D325 P-30-.75Level GaugeVitotonPVCPVCMuovi (sauva), nitrofyyli (korkki), neopreeni (tiiviste)PVCPEEK Muovi27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75-tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi, sisä- ja ulkomuovi (kalibrointi), HDPE (osoitin, lukkomutteri, kellukkeet), alumiini (holkki), sinkitty teräs ja alumiini (sisäsauvat), nitriili (tiiviste)MessinkiGalvanisoitu teräs27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Tynnyritason mittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRLevel GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi (kalibrointi), HDPE (ilmaisin, lukkomutteri), alumiini (holkki), ruostumaton teräs (sisäsauvat), nitrofylli (kelluva), nitriili (tiiviste)-Ruostumaton teräs27.5 "€258.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER BS2-55-2 tynnyrin tasomittari, 2" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa, ruostumaton teräs kelluke
€134.69 / yksikkö