APPROVED VENDOR 24 VDC: n tasainen merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 20mA , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 24 VDC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta (ei alv)
A
24M102
sininenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€9.25
B
24M068
sininenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.53
C
24M171
sininenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€13.53
D
24M040
sininenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.23
E
24M135
sininenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€9.79
F
24M101
VihreäUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€10.04
G
24M170
VihreäUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.08
H
24M039
VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.90
I
24M067
VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.38
J
24M134
VihreäUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.66
K
24M132
punainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.04
L
24M065
punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.58
M
24M037
punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.85
N
24M098
punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€9.96
O
24M168
punainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€13.31
P
24M069
ValkoinenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€10.30
Q
24M041
ValkoinenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.77
R
24M136
ValkoinenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.41
S
24M103
ValkoinenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€9.87
T
24M172
ValkoinenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€13.74
U
24M066
KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.41
V
24M099
KeltainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€9.79
W
24M133
KeltainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.04
X
24M038
KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.90
Y
24M169
KeltainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€13.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?