Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER B-55-2-tynnyrimittari, 2 ydinvoimalaa, 55 gallonan kapasiteetti | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 tynnyrin tasomittari, 2" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE3FDC Malli: B-55-2Ristiviite: 5CYV2
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
€84.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäyksetTäysi, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 tyhjä plus gallonat ja litrat.
Kalibrointiyksikön materiaaliSisempi ja ulompi muovi
Yhteyden koko2 "NPT
Rummun kapasiteetti55 Gallon
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys33.5 "
Tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger B-55-2 tynnyrin pinnankorkeusmittari soveltuu maanpäällisiin varastotynnyreihin nestetasojen mittaamiseen. Tämä mittari on välttämätön tilavuusmittari, joka on helppo asentaa.

Ominaisuudet:

  • Krueger B-55-2 tynnyrin tasomittari sisältää lukkomutterin, galvanoidut tangot ja HDPE-uimurin.
  • Tässä laitteessa on 2 tuuman NPT-liitäntä 55 gallonan tynnyrien mittausten lukemiseen.
  • Siinä on patentoitu kalibrointikokoonpano, joka kestää korkeita paineita.
  • Helposti irrotettava holkki mahdollistaa holkin pujottamisen piippuun.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kruegerin rumpuhälyttimet: Nämä Dalarm (suora kiinnitys) ja Ralarm (etäasennus) antavat visuaalisen ja äänimerkin säiliön tasosta. Niissä on magneettikytkin, joka laukaisee 110 dB:n hälytyksen, ja ne saavat virtaa 9 V:n litiumakusta. Nämä mallit voidaan helposti nollata, jopa hälytystilassa.
  • Krueger-LED-valaisimet: Ne voivat tarjota mekaaniselle mittarille etäluennan.
  • Krueger Guard -mittarit: Nämä kannet suojaavat mittarin päällä olevia paljaita muoviosia.
  • Krueger Glass Calibration: Se tarjoaa suojan lämmöltä, kaasuilta ja kulumiselta ja auttaa läpimenevässä palotarkastuksessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tynnyrin tasomittari?

A.

  • Poista kalibrointi ennen asennusta irrottamalla punainen mutteri.
  • Aseta mittari piippuun.
  • Kun olet lukinnut työntötangon täyteen tai tyhjään tilaan, pujota mittari työntötankoon.
  • Varmista, että holkin nuolet osoittavat poispäin seinistä tai muista esteistä.
  • Asenna punainen mutteri takaisin ja kalibroi.

K. Miten tasomittari kalibroidaan?

A.

  • Tasomittarin kotelo tulee avata.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTiivistemateriaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliMateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER B-55-.75-tynnyrimittari, .75 "NPT, kapasiteetti 55 gallonaa | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 tynnyrimittari, .75 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti, Peek-muovi | AF3UFV 8D325 P-30-.75Level GaugeVitotonPVCPVCMuovi (sauva), nitrofyyli (korkki), neopreeni (tiiviste)PVCPEEK Muovi27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75-tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi, sisä- ja ulkomuovi (kalibrointi), HDPE (osoitin, lukkomutteri, kellukkeet), alumiini (holkki), sinkitty teräs ja alumiini (sisäsauvat), nitriili (tiiviste)MessinkiGalvanisoitu teräs27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Tynnyritason mittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRLevel GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi (kalibrointi), HDPE (ilmaisin, lukkomutteri), alumiini (holkki), ruostumaton teräs (sisäsauvat), nitrofylli (kelluva), nitriili (tiiviste)-Ruostumaton teräs27.5 "€258.13
KRUEGER B-15-.75-tynnyrimittari, 0.75 "NPT, 15 gallonan kapasiteetti | AJ8FGW B-15-.75Level Gauge---Ruostumaton teräs---€85.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER B-55-2 tynnyrin tasomittari, 2" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa
€84.26 / yksikkö