Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER B-30-.75-SSR Tynnyritason mittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR tynnyrin tasomittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr

Varastossa
Tuote: AF4YTA Malli: B-30-.75-SSRRistiviite: 9R511

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäyksetTäysi, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 tyhjä plus gallonat ja litrat.
Kalibrointiyksikön materiaaliSisempi ja ulompi muovi
Yhteyden koko3 / 4 "NPT
Rummun kapasiteetti30 Gallon
Kelluva materiaaliNitrofylli
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
MateriaaliSelluloosa-asetaatti-muovi (kalibrointi), HDPE (ilmaisin, lukkomutteri), alumiini (holkki), ruostumaton teräs (sisäsauvat), nitrofylli (kelluva), nitriili (tiiviste)
Sauvan materiaaliRuostumaton teräs
Säiliön syvyys27.5 "
TyyppiRumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger B-30-.75-SSR tynnyrin pinnankorkeusmittari soveltuu maanpäällisiin varastotynnyreihin nestetasojen mittaamiseen. Tämä mittari on välttämätön tilavuusmittari, joka on helppo asentaa.

Ominaisuudet:

  • Krueger B-30-.75-SSR tynnyrimittarissa on 3/4 tuuman NPT-portti, joka voi lukea mittauksia 30 gallonan tynnyreille.
  • Siinä on patentoitu kalibrointikokoonpano, joka on valmistettu selluloosa-asetaattimuovista, joka kestää korkeita paineita.
  • Tässä mallissa on helposti irrotettava alumiiniholkki, joka mahdollistaa holkin pujottamisen piippuun.
  • Siinä on Duro-nitriilitiiviste, HDPE-muovinen asennusmutteri, ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisätangot ja Nitrophyl-kellukerakenne pidempään käyttöön ja kestävyyteen.
  • Tässä 30 gallonan tynnyrin tasomittarissa on tasonosoitin tynnyrin nestetason arvioimiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tasomittari kalibroidaan?

A.

  • Avaa tasomittarin kotelo.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.

K. Kuinka tasomittari asennetaan?

A.

  • Kierrä tynnyrin kansi auki.
  • Pidennä virtausmittarin tasovartta.
  • Liu'uta mittariputki piipun sisään ja kiinnitä uimuri putken toiseen päähän.
  • Varmista, että putki on pystysuora ja kiristä tiukasti käsin.
  • Poraa reikä jokaiseen turvakotelon sijaintiin.
  • Kiinnitä turvaruuvit ja kiristä.

K. Kuinka vesitason ilmaisin toimii?

V. Vedenpinnan osoittimet käyttävät anturiantureita, jotka näyttävät varastotynnyrissä olevan veden määrän. Nämä anturit välittävät tiedot takaisin ohjauspaneeliin hälytyksen antamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTiivistemateriaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliMateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER B-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75-tynnyrimittari, .75 "NPT, kapasiteetti 55 gallonaa | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 tynnyrimittari, .75 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti, Peek-muovi | AF3UFV 8D325 P-30-.75Level GaugeVitotonPVCPVCMuovi (sauva), nitrofyyli (korkki), neopreeni (tiiviste)PVCPEEK Muovi27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75-tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi, sisä- ja ulkomuovi (kalibrointi), HDPE (osoitin, lukkomutteri, kellukkeet), alumiini (holkki), sinkitty teräs ja alumiini (sisäsauvat), nitriili (tiiviste)MessinkiGalvanisoitu teräs27.5 "€122.17
KRUEGER B-15-.75-tynnyrimittari, 0.75 "NPT, 15 gallonan kapasiteetti | AJ8FGW B-15-.75Level Gauge---Ruostumaton teräs---€85.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER B-30-.75-SSR tynnyrin tasomittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr
€258.13 / yksikkö