Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER B-55-.75-tynnyrimittari, .75 NPT, kapasiteetti 55 gallonaa | AE3FDD 5CYV3

KRUEGER B-55-.75 tynnyrin tasomittari, .75" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE3FDD Malli: B-55-.75Ristiviite: 5CYV3
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
€110.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäyksetTäysi, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 tyhjä plus gallonat ja litrat.
Kalibrointiyksikön materiaaliSisempi ja ulompi muovi
Yhteyden koko3 / 4 "NPT
Rummun kapasiteetti55 Gallon
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys33.5 "
Tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger B-55-.75 tynnyrin tasomittari soveltuu maanpäällisiin varastotynnyreihin nestetasojen mittaamiseen. Tämä 55 gallonan rumputason anturimittari on tärkeä tilavuusmittari, joka voidaan asentaa helposti.

Ominaisuudet:

  • Krueger B-55-.75 piipun pinnankorkeusmittarissa on helposti irrotettava alumiiniholkki, joka mahdollistaa holkin pujottamisen piippuun.
  • Siinä on 3/4 tuuman NPT-portti, joka voi lukea mittauksia 55 gallonan tynnyreille.
  • Tässä tynnyrimittarissa on patentoitu kalibrointikokoonpano, joka on valmistettu selluloosa-asetaattimuovista, joka kestää korkeaa painetta.
  • Siinä on Duro-nitriilitiiviste, HDPE-muovikokoonpanomutteri, galvanoidun teräksen ja alumiinin sisätangot ja Nitrophyl-kellukerakenne pidempään käyttöön ja kestävyyteen.
  • Tässä 55 = gallonan rummun tason mittarissa on tynnyrin tason osoitin, joka arvioi nesteen tai öljyn tason tynnyrissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä pystysuora rummun tasomittari kalibroidaan?

A.

  • Avaa tasomittarin kotelo.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.

K. Kuinka asentaa öljytynnyrin mittari?

A.

  • Kierrä tynnyrin kansi auki.
  • Pidennä virtausmittarin tasovartta.
  • Liu'uta mittariputki piipun sisään ja kiinnitä uimuri putken toiseen päähän.
  • Varmista, että putki on pystysuora ja kiristä tiukasti käsin.
  • Poraa reikä jokaiseen turvakotelon sijaintiin.
  • Kiinnitä turvaruuvit ja kiristä.

K. Kuinka öljytynnyrin tason ilmaisin toimii?

A. Öljyrummun mittarin ilmaisimet käyttävät anturiantureita, jotka näyttävät varastotynnyrissä olevan vesimäärän. Nämä anturit välittävät tiedot takaisin ohjauspaneeliin hälytyksen antamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTiivistemateriaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliMateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER B-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiini-MessinkiGalvanisoitu teräs33.5 "€84.26
KRUEGER P-55-.75 tynnyrimittari, .75 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 tynnyritason mittari, 2 "NPT, 55 gallonan tilavuus, kurkistusmuovi | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemiallisen tason mittariVitotonPVCPVC-PVCPEEK (TM) muovi33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti, Peek-muovi | AF3UFV 8D325 P-30-.75Level GaugeVitotonPVCPVCMuovi (sauva), nitrofyyli (korkki), neopreeni (tiiviste)PVCPEEK Muovi27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75-tynnyrimittari, .75 NPT-koko, 30 gallonan kapasiteetti | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Level GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi, sisä- ja ulkomuovi (kalibrointi), HDPE (osoitin, lukkomutteri, kellukkeet), alumiini (holkki), sinkitty teräs ja alumiini (sisäsauvat), nitriili (tiiviste)MessinkiGalvanisoitu teräs27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Tynnyritason mittari 30 gallonaa 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRLevel GaugeDuro-nitriiliHDPE-muoviAlumiiniSelluloosa-asetaatti-muovi (kalibrointi), HDPE (ilmaisin, lukkomutteri), alumiini (holkki), ruostumaton teräs (sisäsauvat), nitrofylli (kelluva), nitriili (tiiviste)-Ruostumaton teräs27.5 "€258.13
KRUEGER B-15-.75-tynnyrimittari, 0.75 "NPT, 15 gallonan kapasiteetti | AJ8FGW B-15-.75Level Gauge---Ruostumaton teräs---€85.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER B-55-.75 tynnyrin tasomittari, .75" NPT, kapasiteetti 55 gallonaa
€110.84 / yksikkö