MAIN FILTER INC. MF0058206 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCU C341G25V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6WCU Malli: MF0058206Ristiviite: C341G25V '
€63.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.11 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus7.953 "
mikronia25
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.008 "
Ylin OD3.11 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC C341G25V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058134 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 12.283 tuuman korkeus | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 neliömetriä Tuumaa12.283€76.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058198 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058200 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058202 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058204 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058210 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058212 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCY C342G06V MF00582122.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 neliömetriä Tuumaa12.677 "€82.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€63.84 / yksikkö