Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33620.015.0052 Piiloniitti 5/32 tuumaa X 0.425 tuumaa upotettu, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.425 tuumaa upotettu, 500 PK

Varastossa
Tuote: AH3KBM Malli: U33620.015.0052Ristiviite: 32MN28 / 164A34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Luokka19
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.296 - 0.328 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
numero52
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.425 "
Niitin tyyppiSuljettu pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)350 paunaa.
TyyliSuljettu niitti
Vetolujuus480 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7204
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.425 tuumaa upotettu, 500 PK
€31.20 /pakkaus