KRAFT TOOL CO. CC749-01 Bull Float pyöreä 12 x 60 tuuman sininen teräs | AD4RRR 43Y462

KRAFT TOOL CO. CC749-01 Bull Float pyöreä 12 x 60 tuuman sininen teräs

Varastossa
Tuote: AD4RRR Malli: CC749-01Ristiviite: 43Y462

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärkä kelluu
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus60 "
MateriaaliHiilensininen teräs
Paksuus1 / 32 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.048
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy-Duty 4 "C-Channel Design

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC750-01 Bull Float pyöreä 12 x 48 tuuman sininen teräs | AD4RRQ 43Y461 CC750-0148 "€239.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC749-01 Bull Float pyöreä 12 x 60 tuuman sininen teräs
€317.60 / yksikkö