Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC750-01 Bull Float pyöreä 12 x 48 tuuman sininen teräs | AD4RRQ 43Y461

KRAFT TOOL CO. CC750-01 Bull Float pyöreä 12 x 48 tuuman sininen teräs

Varastossa
Tuote: AD4RRQ Malli: CC750-01Ristiviite: 43Y461

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärkä kelluu
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus48 "
MateriaaliHiilensininen teräs
Paksuus1 / 32 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8645
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)123.44
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy-Duty 4 "C-Channel Design

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC749-01 Bull Float pyöreä 12 x 60 tuuman sininen teräs | AD4RRR 43Y462 CC749-0160 "€317.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC750-01 Bull Float pyöreä 12 x 48 tuuman sininen teräs
€239.83 / yksikkö