Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC044-01 -kanava kellukerros 6 x 48 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRT 43Y463

KRAFT TOOL CO. CC044-01 -kanavainen kellukerros 6 x 48 tuuman mag ilman kahvaa

Varastossa
Tuote: AD4RRT Malli: CC044-01Ristiviite: 43Y463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kellunta
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus48 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus1 / 64 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valmistajanumero EZY-Tilt (R) II -kannatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC045-01 Kanava kelluva pyöreä 6 x 60 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRU 43Y464 CC045-0160 "€241.66
KRAFT TOOL CO. CC046-01 -kanava kelluva pyöreä 6 x 72 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRV 43Y465 CC046-0172 "€292.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC044-01 -kanavainen kellukerros 6 x 48 tuuman mag ilman kahvaa
€204.26 / yksikkö