Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FB43 Jaettu lukkoaluslevy 2.7 ​​mm Id, 100PK | AE8RUA

APPROVED VENDOR 6FB43 jaettu lukkoaluslevy 2.7 ​​mm Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8RUA Malli: 6FB43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM2.6
Sisällä Dia.2.7mm
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.5.2mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus0.6 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.10mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB43 jaettu lukkoaluslevy 2.7 ​​mm Id, 100PK
€4.07 /pakkaus