KRAFT TOOL CO. CC046-01 -kanava kelluva pyöreä 6 x 72 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRV 43Y465

KRAFT TOOL CO. CC046-01 -kanavainen kellukerros 6 x 72 tuuman mag ilman kahvaa

Tuote: AD4RRV Malli: CC046-01Ristiviite: 43Y465
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€292.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kellunta
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus72 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus1 / 64 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7105
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)187.2
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valmistajanumero EZY-Tilt (R) II -kannatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC044-01 -kanava kellukerros 6 x 48 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRT 43Y463 CC044-0148 "€204.26
KRAFT TOOL CO. CC045-01 Kanava kelluva pyöreä 6 x 60 tuuman mag ilman kahvaa | AD4RRU 43Y464 CC045-0160 "€241.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC046-01 -kanavainen kellukerros 6 x 72 tuuman mag ilman kahvaa
€292.24 / yksikkö