Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER 055429 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-13 / 16 tuumaa | AA4MLW 12U704

KOHLER 055429 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MLW Malli: 055429Ristiviite: 12U704

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin Combo
Pituus4.625 "
KokoH 2-13 / 16 "L 3-3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KOHLER 055437 ilmansuodatinyhdistelmä 2-15/16 tuumaa | AA4MLX 12U705 055437H 2-15 / 16 "€31.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER 055429 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-13/16 tuumaa
€40.01 / yksikkö