3M Hyödyllinen kangasteippi, 1 tuumaa X 60 jaardia


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Pituus: 54.9 m
TyyliMalliTartunnan lujuusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta (ei alv)
A
Koko 27-1 x 60 cm
30 oz. TuumaaPaperiJopa 302 astetta F.150 paunaa-€3,130.05
B
79-VALKOINEN-1 "X60YD
30 oz. TuumaaPaperiJopa 302 astetta F.150 paunaa-€3,186.24
C
361
38 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa3"€10,107.33
D
361
38 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa2"€14,320.82
E
361
38 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa3 / 4 "€9,992.31
F
361
38 oz. TuumaaLasikangas65 - 450 astetta F.182 paunaa1"€284.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?